| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#JOVI475 Herst.-Nr.: 475 EAN/GTIN: 8412027029483 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Wachsknete, Knetmasse mit Zubehör, Jovi Soft Dough Blandiver mit Tierförmchen
- Werkstoff: Paraffinwachs
- Größe (Durchmesser x L): 280 mm
- Masse: 830 g
- Farbe/Farbe des Behälters: weiß, gelb, rot, grün, blau/gelb
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 5 Dosen je 50 g, 12 Tierförmchen, 3 Werkzeuge, 4 Spritzen, 1 Matte
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.8300 kg | Farbe: | weiß, gelb, rot, grün, blau | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 250 g | Marke: | Jovi | Material: | Wachs |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, knete weiß, kinderknete, knete 250g, Jovi, Knetmasseset, Modelliermasse, Modellierpaste, Modellierset, Tierausstecher, Tierformen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |