Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche M Querformat Sattelleder 15x5x11cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gürteltasche M Querformat Sattelleder 15x5x11cm schwarz
Gürteltasche M Querformat Sattelleder 15x5x11cm schwarz
Gürteltasche M Querformat Sattelleder 15x5x11cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES28059701
Hersteller:
     Mika
Herst.-Nr.:
     28059701
EAN/GTIN:
     4260308920851
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürtelholster
  • Querformat, durch Reißverschlussfach unterteiltes Hauptfach, eine Gürtelschnalle, zwei Gürtelschlaufen
  • Farbe: schwarz
  • Material: Sattelleder
  • Außenmaß: ca. 15 x 5 x 11 cm
  • Innenmaß: nicht angegeben
  • Gewicht: nicht angegeben
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Breite außen:
15 cm
Bruttogewicht:
0.1900 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
110 mm
Höhe außen:
11 cm
Marke:
Mika
Material:
Leder
Tiefe:
50 mm
Tiefe außen:
5 cm
Verschluss:
Schnalle
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungstasche, Kleinkramtasche, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,77*
€ 36,88*
€ 5,50*
ab € 36,84*
€ 44,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
28059702
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.