Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche M Querformat Sattelleder 15x5x11cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gürteltasche M Querformat Sattelleder 15x5x11cm braun
Gürteltasche M Querformat Sattelleder 15x5x11cm braun
Gürteltasche M Querformat Sattelleder 15x5x11cm braun
Artikel-Nr.:
     467-#JUES28059702
Hersteller:
     Mika
Herst.-Nr.:
     28059702
EAN/GTIN:
     4260308920868
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürtelholster
  • Querformat, durch Reißverschlussfach unterteiltes Hauptfach, eine Gürtelschnalle, zwei Gürtelschlaufen
  • Farbe: braun
  • Material: Sattelleder
  • Außenmaß: ca. 15 x 5 x 11 cm
  • Innenmaß: nicht angegeben
  • Gewicht: nicht angegeben
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Breite außen:
15 cm
Bruttogewicht:
0.1900 kg
Farbe:
braun
Höhe:
110 mm
Höhe außen:
11 cm
Marke:
Mika
Material:
Leder
Tiefe:
50 mm
Tiefe außen:
5 cm
Verschluss:
Schnalle
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungstasche, Kleinkramtasche, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,67*
€ 36,94*
€ 5,50*
ab € 36,88*
€ 44,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
28059701
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.