Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brillenetui groß Sattelleder 16x3x8cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brillenetui groß Sattelleder 16x3x8cm grün
Brillenetui groß Sattelleder 16x3x8cm grün
Brillenetui groß Sattelleder 16x3x8cm grün
Artikel-Nr.:
     467-#JUES28063105
Hersteller:
     Mika
Herst.-Nr.:
     28063105
EAN/GTIN:
     4260308921285
Suchbegriffe:
Brillenetui
brillenetui
  • Brillen-Etui
  • Farbe: grün
  • Material: Sattelleder
  • Außenmaß: ca.16 x 3 x 8 cm
  • Innenmaß: nicht angegeben
  • Gewicht: nicht angegeben
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Breite außen:
8 cm
Bruttogewicht:
0.1250 kg
Farbe:
grün
Höhe:
80 mm
Höhe außen:
8 cm
Marke:
Mika
Material:
Leder
Tiefe:
30 mm
Tiefe außen:
3 cm
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Brillentasche, Etui, Jüscha, Lederetui
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,28*
€ 32,79*
€ 5,50*
ab € 28,57*
€ 39,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
28063102
ab € 24,24*
Sonstiges
Jüscha
28063104
ab € 24,25*
Sonstiges
Jüscha
28063107
ab € 24,10*
Sonstiges
Jüscha
28071002
ab € 21,54*
Sonstiges
Jüscha
28071004
ab € 21,61*
Sonstiges
Jüscha
28071005
ab € 21,63*
Sonstiges
Jüscha
28071007
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.