Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damengeldbörse Leder ca 15x 10,5x4,5cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damengeldbörse Leder ca 15x 10,5x4,5cm gelb
Damengeldbörse Leder ca 15x 10,5x4,5cm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#JUES42168
Hersteller:
     Mika
Herst.-Nr.:
     42168
EAN/GTIN:
     4021068421688
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
  • Querformat, zwölf Kartenfächer, Netzfach, drei Einschubfächer, ein Reißverschlussfach,zwei weitere große Fächer mit vier weiteren Kartenfächern und zwei Einschubfächern, ein Scheinfach, doppeltes Münzfach mit Reißverschluss, Reißverschlussfach auf der Rückseite
  • Farbe: gelb
  • Material: Leder
  • Außenmaß: ca 15x 10,5 x 4,5 cm
  • Innenmaß: nicht angegeben
  • Gewicht: 0,23 kg
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Breite außen:
4.5 cm
Bruttogewicht:
0.2500 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
45 mm
Höhe außen:
4.5 cm
Marke:
Mika
Material:
Leder
Taschen-Gewicht:
0.23 kg
Tiefe:
105 mm
Tiefe außen:
10.5 cm
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: brieftasche, Geldscheintasche, Jüscha, Kombibörse, Lederbörse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,76*
€ 37,23*
€ 5,50*
ab € 26,79*
€ 37,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mika
42181
ab € 26,77*
Sonstiges
Mika
42166
ab € 26,81*
Sonstiges
Mika
42167
ab € 26,78*
Sonstiges
Mika
42165
ab € 27,00*
Sonstiges
MIKA
42186
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.