Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damengeldbörse zweifarbig Leder 9x10,5x3cm pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damengeldbörse zweifarbig Leder 9x10,5x3cm pink
Damengeldbörse zweifarbig Leder 9x10,5x3cm pink
Damengeldbörse zweifarbig Leder 9x10,5x3cm pink
Artikel-Nr.:
     467-#JUES42184
Hersteller:
     Mika
Herst.-Nr.:
     42184
EAN/GTIN:
     4021068421848
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
  • Hochformat, neun Kartenfächer, Netzfach, zwei Einschubfächer, Netzfach,zwei Scheinfächer, Münzfächer mit Reißverschluss, Verschlusslasche mit Druckknopf
  • Farbe: pink
  • Material: Leder
  • Außenmaß: ca. 9 x 10,5 x 3 cm
  • Innenmaß: nicht angegeben
  • Gewicht: 0,11 Kg
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Breite außen:
3 cm
Bruttogewicht:
0.1200 kg
Farbe:
pink
Höhe:
30 mm
Höhe außen:
3 cm
Marke:
Mika
Material:
Leder
Taschen-Gewicht:
0.11 kg
Tiefe:
105 mm
Tiefe außen:
10.5 cm
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: brieftasche, Geldscheintasche, Jüscha, Kombibörse, Lederbörse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,88*
€ 25,45*
€ 5,50*
ab € 18,24*
€ 25,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.