Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop-Attachekoffer Kronos 47x35x12cm Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laptop-Attachekoffer Kronos 47x35x12cm Aluminium silber
Laptop-Attachekoffer Kronos 47x35x12cm Aluminium silber
Laptop-Attachekoffer Kronos 47x35x12cm Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     467-#JUES45131
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45131
EAN/GTIN:
     4021068451319
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
  • Glattes Aluminium, zwei Zahlenkombinationsschlösser
  • Innen: Herausnehmbare Laptop-Polsterung, abnehmbare Tasche, zwei Visitenkartenfächer, drei Stiftschlaufen, Reißverschlussfach, zwei A4 Fächer
  • Innenmaße Laptopfach: 42x30x7cm
Weitere Informationen:
Breite außen:
47 cm
Breite innen:
44 cm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe außen:
35 cm
Höhe innen:
32 cm
Laptopfach enthalten:
ja
Marke:
Alumaxx
Material:
Aluminium
passend für tragbare Computer:
17 Zoll
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe außen:
12 cm
Tiefe innen:
9 cm
Trolley:
nein
Verschluss:
Schnappverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 38,04*
€ 52,05*
€ 5,50*
ab € 42,71*
€ 57,99*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,96*
€ 60,74*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 47,36*
€ 64,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,41*
€ 67,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95717
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.