Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES46144 Herst.-Nr.: 46144 EAN/GTIN: 4021068461448 |
| |
|
| | |
| - Business Laptop Trolley RONNEY Overnight
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Vollständig versenkbares Trolleysystem, ergonomischer Tragegriff, vier 360 Grad Leichtlauf-Rollen, gepolstertes Laptopfach, Overnightfach, Reißverschlussfach mit Organizer mit zwei Stiftschlaufen, zwei Visitenkartenfächern
- Art des Verschlusses: Reißverschluss
- Trolleyhöhe: 105 cm
- Masse (Gewicht): 2,96 kg
- Größe (B x H x T): 445 x 440 x 245 mm
- Material: 600D Nylon
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 445 mm | Breite außen: | 44.5 cm | Bruttogewicht: | 3.4170 kg | Farbe: | anthrazit | Höhe: | 440 mm | Höhe außen: | 44 cm | Importdatum: | 12.07.2021 | Laptopfach enthalten: | ja | Marke: | Lightpak | Material: | PA (Polyamid) / Nylon | Schloss vorhanden: | nein | Tiefe: | 245 mm | Tiefe außen: | 24.5 cm | Trolley: | ja | Trolleyhöhe: | 105 cm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, rollenkoffer, Businesstasche, Businesstrolley, Koffer, Laptop, Laptop-Koffer, LaptopKoffer, Reisekoffer, Reisetasche, Trolleytasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 78,00* | € 83,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 84,64* | € 88,09* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 91,22* | € 94,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 90,26* | € 96,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 94,81* | € 101,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|