Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#JUES46154 Herst.-Nr.: 46154 EAN/GTIN: 4021068461547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rucksack SAFEPAK
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Sicherheitsfach auf der Rückseite, integrierter USB Ladeport, Trolleyband, gepolsterter Rücken, seitliches Netzfach, Reißverschlussfach auf dem Schultergurt, Reißverschlusstasche vorne, Geräumiges Hauptfach mit verdecktem Reißverschluss im Rücken, gepolsterte Fächer für Laptop und Tablet, dreigepolsterte Einsteckfächer und Reißverschlussfach innen
- Schultergurt vorhanden
- Art des Verschlusses: Reißverschluss
- Größe (B x H x T): 310 x 450 x 150 mm
- Material: 600D Polyester, Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 310 mm | Breite außen: | 31 cm | Bruttogewicht: | 0.8380 kg | Farbe: | anthrazit | Höhe: | 450 mm | Höhe außen: | 45 cm | Marke: | Lightpak | Material: | PES (Polyester) | Schloss vorhanden: | nein | Tiefe: | 150 mm | Tiefe außen: | 15 cm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack jüscha, laptop rucksack, rucksack polyester, Computer, Computer-Rucksack, Computer-Tasche, Computer-Tragetasche, ComputerRucksack, Computertasche, ComputerTragetasche, Koffer, Laptop, Laptop-Tragetasche, LaptopTasche, LaptopTragetasche, Notebook, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, NotebookRucksack, Tasche, Tragetasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 22,52* | € 30,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 23,51* | € 31,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 25,72* | € 35,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 26,64* | € 35,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 27,54* | € 36,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|