Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkasten pablo 5 Fächer PP natur-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Besteckkasten pablo 5 Fächer PP natur-transparent
Besteckkasten pablo 5 Fächer PP natur-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#KEEE1016200100000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1016200100000
EAN/GTIN:
     4001515162012
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Schubkasteneinsatz
  • Besteckkasten pabloa
  • aus PP (Polypropylen)
  • modernes Design, ohne scharfe Kanten
  • BPA-frei
  • spülmaschinengeeignet
  • Abmessungen: BxTxH 265x335x50mm
  • praktische Aufbewahrung und ordnung von Küchenutensilien unterschiedlicher Größen
  • Ordnungssystem für Messer, Gabel, Löffel und andere Küchenutensilien
  • auch geeignet zum Einsatz in der Schreibtisch-Schublade für Büroutensilien
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
5 Fächer
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.16 kg
Farbe:
natur-transparent
Farbname:
natur-transparent
Höhe:
50 mm
Marke:
Keeeper
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
335 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,83*
€ 5,50*
ab € 1,52*
€ 3,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.