Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konzepthalter InSight Plus grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konzepthalter InSight Plus grau
Konzepthalter InSight Plus grau
Artikel-Nr.:
     467-#KENS62405
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     62405
EAN/GTIN:
     0636638006130
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
  • Kensington Konzepthalter InSight Plus
  • Verstellbarer Halter mit 4 Winkeleinstellungen
  • Mit Fußplatte
  • Mit verschiebbarem, großem Zeilenlineal
  • Mit Kunststoff-Klemme
  • Für Dokumente von bis zu 50 DIN A4-Seiten
  • Einklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
  • Material: Kunststoff
  • Format: 293 x 373 x 37 mm
  • Gewicht: 0,590 kg
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Verstellbarer Halter mit 4 Winkeleinstellungen. Mit Fußplatte. Mit verschiebbarem, großem Zeilenlineal. Mit Kunststoff-Klemme. Für Dokumente von bis zu 50 DIN A4-Seiten. Einklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung.
Farbe:
grau
für Format:
A4
Marke:
Kensington
Material:
Kunststoff
Stand/Befestigung:
freistehend
Zeilenlineal:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,99*
€ 14,94*
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 15,26*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 10,83*
€ 16,26*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,71*
€ 17,50*
€ 3,50*
ab € 16,90*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.