Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK64440WW Herst.-Nr.: K64440WW EAN/GTIN: 0085896644408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kensington N17 Laptopschloss für Dell-Geräte
- Einzigartiges Schließsystem sorgt für eine starke und zuverlässige Verbindung zwischen Schließkopf und Sicherheits-Slot
- Schnittfestes Karbonstahlkabel zur Verankerung an Schreib- oder Arbeitstisch bzw
- Schwenk- und drehbares Gelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses
- Das Register & Retrieve-Programm als Ersatzschlüsselservice
- Der Schließkopf wurde für die neuesten Dell-Laptops und -Geräte mit einem nicht standardmäßigen Sicherheits-Slot entwickelt und erfüllt Kensingtons branchenführende Testkriterien für Manipulationssicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Seitlich ausfahrende -Haken- greifen an den Innenseiten des Wedge Sicherheits-Slot an und sorgen für eine starke Verbindung zwischen Gerätrahmen und Schloss, um Diebstahlversuche zu verhindern
- Ein zentrales, wichtiges Element der branchenführenden Sicherungslösungen von Kensington ist das einzigartige Schlüsselsystem, das bei allen neueren Kensington-Schlössern eingesetzt wird. Unsere unvergleichlichen, individuellen Verwaltungsoptionen bieten Flexibilität, und unsere patentierte Hidden Pin-Technologie liefert beruhigende Sicherheit
- Karbonstahlkabel
- Schwenk- und drehbares Kabel
- Geprüft und getestet
- Register & Retrieve-Programm
- Format: 152 x 17 x 221 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Marke: | Kensington |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopkabelschloss kensington, laptopschloss, diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Notebookbefestigung, Sicherheitsschloss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 38,92* | € 50,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 39,62* | € 51,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 39,74* | € 51,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 39,78* | € 51,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 41,93* | € 54,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|