Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK64448WW Herst.-Nr.: K64448WW EAN/GTIN: 0085896644484 |
| |
|
| | |
| - Mit zwei Schließköpfen
- Starker Schließkopf mit 10mm Durchmesser und CleatTM-Schließmechanismus wird am Kensington Nano-Sicherheits-Slot ultraflacher Laptops und Tablets angebracht und bietet überragende Sicherheit
- 5mm Schlüsselsystem mit unserer patentierten Hidden PinTM-Technologie ist mit allen neueren Kensington-Schlössern kompatibel und ist Bestandteil unserer verlässlichen, individuellen Schlüsselmanagement-Lösungen mit den Optionen Master Keyed (K64445M), Single Keyed (K64445S) und Like Keyed (K64445L)
- Schwenk- und drehbares Gelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses
- Geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen
- Starker Schließkopf mit 10mm Durchmesser und Cleat-Schließmechanismus
- T-Bar-Schließmechanismus
- Der drehbare Zylinder wird an der Innenseite der Gehäusewand befestigt und bietet die höchste Sicherheitsstufe
- Bietet Flexibilität und Kompatibilität mit allen 5mm Schlüsselsystemen von Kensington, einschließlich MicroSaver 2.0- und ClickSafe 2.0-Schlösser, sodass Sie Kensingtons individuelle Schlüssellösungen in Ihrem Unternehmen nutzen können
- Karbonstahlkabel
- Schwenk- & drehbares Kabel
- Register & RetrieveTM
- Geprüft und getestet
- Format: 19 x 290 x 185 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Kensington |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopkabelschloss kensington, laptopschloss, diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Notebookbefestigung, Sicherheitsschloss |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 52,63* | € 68,09* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 52,64* | € 68,10* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,40* | € 68,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,40* | € 68,88* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 54,14* | € 69,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|