Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK65020EU Herst.-Nr.: K65020EU EAN/GTIN: 5028252506366 |
| |
|
| | |
| - Kleinere Größe ohne Kompromisse
- Patentierte Hidden Pin-Technologie macht das Zylinderschloss manipulationssicher
- Karbonstahlkabel mit Schnittschutz zur Verankerung an Schreib- oder Arbeitstisch bzw
- Schwenk- und drehbares Gelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses
- Das Register + Retrieve-Programm ermöglicht das Anfordern von Ersatzschlüsseln
- Mit einem Durchmesser von nur 10mm eignet sich der Schließkopf selbst für die flachsten Laptops und Geräte und erfüllt dabei dennoch Kensingtons branchenführende Testkriterien für Manipulationssicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Die patentierte Technologie verhindert, dass das Schloss aufgebrochen werden kann
- Dieser Schließmechanismus ist seit fast 25 Jahren der zuverlässige Branchenstandard und mit dem Kensington-Sicherheits-Slot kompatibel, der an den meisten Laptops zu finden ist
- Karbonstahlkabel
- Schwenk- und drehbares Kabel
- Geprüft und getestet
- Register + Retrieve
- Format: 145 x 20 x 220 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Kensington |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopkabelschloss kensington, laptopschloss, diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Notebookbefestigung, Sicherheitsschloss |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,39* | € 26,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,62* | € 28,00* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,67* | € 28,11* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,99* | € 29,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 22,88* | € 29,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|