Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK72405EU Herst.-Nr.: K72405EU EAN/GTIN: 5028252316217 |
| |
|
| | |
| - Kensington Pro Fit Kabellose Mid-Size-Maus
- Mit 6 Tasten
- 1750 DPI
- Mit Gestensteuerung
- Für Rechshänder
- Durch kompakte Form ideal für unterwegs
- Kabellose Technologie und verstaubarer Nano-Receiver
- Ergonomische, für Rechtshänder konzipierte Form liegt gut in der Hand
- Kabellose 2,4GHz-Technologie für große Reichweite und minimale Störung
- Scrollrad mit Klicktaste in der Mitte und Schnellauswahltaste für Mauszeigergeschwindigkeit
- Hochempfindlicher optischer Sensor (DPI: 800/1200/1600) für präzise Steuerung
- Längere Batterielebensdauer, bis zu 12 Monate
- Sehr langlebig
- Inklusive 2x AAA-Batterien
- Format: 135 x 40 x 203 mm
- Gewicht: 0,189 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | kabelgebunden: | nein | kabellos: | ja | Marke: | Kensington | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Kensington Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, kensington wireless notebook mouse, kensington maus bluetooth, bluetooth maus, PC, PC-Maus, PC-Mouse, PCMaus, PCMouse, Scroll, Scroll-Maus, Scroll-Mouse, ScrollMaus, ScrollMouse, USB, USB-Maus, USB-Mouse, USBMaus, USBMouse |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,50* | € 28,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,51* | € 28,57* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,54* | € 28,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,85* | € 28,98* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 22,06* | € 29,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|