Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitensteg für Bibliotheks-Regal libra Tiefe 25cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitensteg für Bibliotheks-Regal libra Tiefe 25cm lichtgrau
Seitensteg für Bibliotheks-Regal libra Tiefe 25cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1182
Herst.-Nr.:
     1182
EAN/GTIN:
     4044917001602
Suchbegriffe:
Seitensteg
Seitensteg für Bibliothek Rahmenreg...
kerkmann seitensteg
seitensteg für bibliothek rahmenreg...
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035
  • Zur Befestigung am Regalpfosten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalsysteme, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.