Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden für Bibliotheks-Regal libra BxT 75x30cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägboden für Bibliotheks-Regal libra BxT 75x30cm lichtgrau
Schrägboden für Bibliotheks-Regal libra BxT 75x30cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1298
Herst.-Nr.:
     1298
EAN/GTIN:
     4044917005006
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Schrägboden
Bibliothek Freiarmregal Zeitschrift...
Regal-Boden
Regalboden
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Stahlboden mit Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalböden, Schrägboden für Bibliothek Rahmenregal, regalboden, Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Clipregal, Clipregale, Einlegeboden, Euroregale, Fachboden, Fachbodenregal, Großfachregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregale, Zusatz, Zusatz-Fachboden, ZusatzFachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.