Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Anschlagkante Bibliotheks-Regal libra 100x30cm Holz Buchedekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden mit Anschlagkante Bibliotheks-Regal libra 100x30cm Holz Buchedekor
Fachboden mit Anschlagkante Bibliotheks-Regal libra 100x30cm Holz Buchedekor
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1395
Herst.-Nr.:
     1395
EAN/GTIN:
     4044917007406
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Fachboden
Fachboden für Bibliothek Rahmenrega...
Lagerregal Spanplatte
Spanplatte Lagerregal
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Holzboden aus E1-Holzgütespanmit melaminharzbeschichteter Oberfläche im Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: bibliothek freiarmregal fachboden, Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Clipregal, Clipregale, Fachböden, Fachbodenregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregale, Zusatz, Zusatz-Fachböden, ZusatzFachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.