Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden für Bibliotheks-Regal libra BxT 75x30cm Holz Buchedekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägboden für Bibliotheks-Regal libra BxT 75x30cm Holz Buchedekor
Schrägboden für Bibliotheks-Regal libra BxT 75x30cm Holz Buchedekor
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1398
Herst.-Nr.:
     1398
EAN/GTIN:
     4044917007703
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Schrägboden
Bibliothek Freiarmregal Zeitschrift...
Regal-Boden
Regalboden
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Holzboden aus E1-Holzgütespanmit melaminharzbeschichteter Oberfläche im Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Farbe:
buche
Farbname:
Buchedekor
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalböden, Schrägboden für Bibliothek Rahmenregal, regalboden, Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Clipregal, Clipregale, Einlegeboden, Euroregale, Fachboden, Fachbodenregal, Großfachregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregale, Zusatz, Zusatz-Fachboden, ZusatzFachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.