| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK1832 Herst.-Nr.: 1832 EAN/GTIN: 4044917440432 |
| |
|
| | |
| - Tischplatte / Gestell
- Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
- Tischplattenstärke 19 mm
- massives weißes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen
- mit vertikaler Kabelblende
- elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1200 mm
- Auffahrschutz durch Gyro-Sensor
- Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
- Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit
- mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stop
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Bruttogewicht: | 30.0000 kg | Farbe: | ahorn | Farbe der Tischplatte: | ahorn | Farbe des Fußes: | weiß | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall | Plattenstärke: | 19 mm | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, schreibtisch kerkmann ahorn, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische |
| | |
| |