| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK1867 Herst.-Nr.: 1867 EAN/GTIN: 4044917440784 |
| |
|
| | |
| - Tischplatte / Gestell
- Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
- Tischplattenstärke 19 mm
- massives silberfarbenes C-Fuß Gestell auf Stellfüßen
- mit vertikaler Kabelblende
- elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1200 mm
- Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
- Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit
- Tiefe großer Tisch: 100cm, kleiner Tisch: 80cm
- der Anbautisch kann wahlweise rechts und links angebaut werden
Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Bruttogewicht: | 77.1000 kg | Farbe: | lichtgrau | Farbe der Tischplatte: | lichtgrau | Farbe des Fußes: | weiß | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall | Plattenstärke: | 19 mm | Tiefe: | 2200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische |
| | |
| |