Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steh-/Sitztisch SmartOffice elektrisch Fuß silber 100x60x63-127cm eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steh-/Sitztisch SmartOffice elektrisch Fuß silber 100x60x63-127cm eiche
Steh-/Sitztisch SmartOffice elektrisch Fuß silber 100x60x63-127cm eiche
Steh-/Sitztisch SmartOffice elektrisch Fuß silber 100x60x63-127cm eiche
Steh-/Sitztisch SmartOffice elektrisch Fuß silber 100x60x63-127cm eiche
Steh-/Sitztisch SmartOffice elektrisch Fuß silber 100x60x63-127cm eiche
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1886
Herst.-Nr.:
     1886
EAN/GTIN:
     4044917441149
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen
  • elektrisch höhenverstellbar von 630 - 1270 mm über 2 Motoren
  • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
  • Max. Belastung statisch 80 kg, dynamisch 50 kg, 35 mm/s
  • Verstellgeschwindigkeit
  • mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stop
  • mit Einklemmschutz durch Gyro-Sensor
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
33.6000 kg
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
eiche
Farbe der Tischplatte:
eiche
Farbe des Fußes:
silber
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, bürotisch, Arbeitstisch, elektrisch, höhenverstellbar, Homeoffice, Homeoffice-Tisch, HomeofficeTisch, PC, PC-Tisch, PCTisch, Sitztisch, Smartoffice, Stehtisch, Tisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 339,79*
€ 409,66*
€ 5,50*
ab € 348,19*
€ 423,14*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,28*
€ 509,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,66*
€ 487,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,66*
€ 482,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,69*
€ 448,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,32*
€ 433,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 364,31*
€ 433,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,79*
€ 404,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12464710
ab € 212,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13446310
ab € 129,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.