Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Regal Progress 2000 Endseite HxT 1900x600mm für 5 Böden silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Regal Progress 2000 Endseite HxT 1900x600mm für 5 Böden silber
Büro-Regal Progress 2000 Endseite HxT 1900x600mm für 5 Böden silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2013
Herst.-Nr.:
     2013
EAN/GTIN:
     4044917422209
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • Büro-Regal Progress 2000
  • Endseite
  • schraubloses Stecksystem
  • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035
  • Höhe: 1900 mm
  • Tiefe: 600 mm
  • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035
  • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
1900 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: stützrahmen steckregal, Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 66,23*
€ 85,84*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,47*
€ 100,78*
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 105,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2911
ab € 319,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2811
ab € 423,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2907
ab € 219,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2903
ab € 226,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2803
ab € 298,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2807
ab € 293,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.