Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 3 elegant BxTxH 200x220x72-120cm + Anbautisch eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 3 elegant BxTxH 200x220x72-120cm + Anbautisch eiche
Sitz-/Stehtisch Move 3 elegant BxTxH 200x220x72-120cm + Anbautisch eiche
Sitz-/Stehtisch Move 3 elegant BxTxH 200x220x72-120cm + Anbautisch eiche
Sitz-/Stehtisch Move 3 elegant BxTxH 200x220x72-120cm + Anbautisch eiche
Sitz-/Stehtisch Move 3 elegant BxTxH 200x220x72-120cm + Anbautisch eiche
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3253
Herst.-Nr.:
     3253
EAN/GTIN:
     4044917439825
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • massives T-Fuß Gestell, anthrazit, auf Stellfüßen
  • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm
  • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft- Stopp
  • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit
  • Tiefe großer Tisch: 100cm, kleiner Tisch: 80cm
  • der Anbautisch kann wahlweise rechts und links angebaut werden
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
77.1000 kg
Farbe:
eiche
Farbe der Tischplatte:
eiche
Farbe des Fußes:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, kerkmann schreibtisch eiche, hubschreibtisch elektrisch, hubschreibtisch eiche, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 905,36*
€ 1.021,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 897,89*
€ 1.066,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,11*
€ 1.268,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,94*
€ 1.263,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,52*
€ 1.217,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,80*
€ 1.137,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 926,91*
€ 1.103,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,89*
€ 1.068,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 81,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 32,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 24,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 24,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 24,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 47,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 47,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 47,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3752
ab € 139,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3797
ab € 114,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.