| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK3292 Herst.-Nr.: 3292 EAN/GTIN: 4044917431102 |
| |
|
| | |
| - Tischplatte und Thekenplatte weiß, Frontplatte anthrazit
- melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
- Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark
- Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlassdose
- Thekenplatte 30 cm tief
- stabiles Stahlgestell, weiß pulverbeschichtet
- Edelstahlstreifen 20 mm breit
Weitere Informationen: | | Breite: | 1350 mm | erweiterbar: | ja | Farbe: | weiß/anthrazit | Farbe der Tischplatte: | weiß | Höhe: | 1080 mm | höhenverstellbar: | nein | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Tiefe: | 920 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen |
| | |
| |