Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal Sirius A4 4 Fächer fahrbar alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal Sirius A4 4 Fächer fahrbar alusilber
Prospektregal Sirius A4 4 Fächer fahrbar alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3473
Herst.-Nr.:
     3473
EAN/GTIN:
     4044917416284
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Designorientiertes Prospektregal
  • Etagen aus hochwertigem Lochblech
  • Serienmäßig mit Abschlussblende/Beschriftungsfläche
  • Fahrbar auf 4 Zwillingslenkrollen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Besonderheiten:
fahrbar
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
9 kg
Farbe:
alusilber
Farbname:
alusilber
für Format:
A4
Höhe:
1550 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, 4-fach prospektaufsteller, prospekt aufsteller, prospekthalter kerkmann, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 180,97*
€ 227,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 183,09*
€ 229,58*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 182,66*
€ 229,58*
€ 5,50*
ab € 182,97*
€ 237,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,95*
€ 256,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42347114
ab € 252,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.