Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal artline A4 20 Fächer alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal artline A4 20 Fächer alusilber
Prospektregal artline A4 20 Fächer alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3487
Herst.-Nr.:
     3487
EAN/GTIN:
     4044917087101
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Etagen aus Lochstahl mit 40 mm hoher Anschlagkante auch mit abschließbarem Vorratsschrank (T 380 x H 380 mm auch passend für Ordner)
  • Alle Modelle mit Abschlussblende/Beschriftungsfläche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
20
Breite:
930 mm
Bruttogewicht:
14.9 kg
Farbe:
alusilber
Farbname:
alusilber
für Format:
A4
Höhe:
1700 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter din a4 kerkmann, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,06*
€ 467,92*
€ 5,50*
ab € 388,07*
€ 467,93*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 384,49*
€ 484,42*
€ 4,95*
ab € 419,06*
€ 492,38*
Frei Haus
ab € 402,85*
€ 493,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,42*
€ 576,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,46*
€ 558,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,48*
€ 519,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,23*
€ 491,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 401,17*
€ 477,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,49*
€ 457,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3489
ab € 472,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.