Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Theke Bari BxHxT 140x112x80cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linear-Theke Bari BxHxT 140x112x80cm weiß
Linear-Theke Bari BxHxT 140x112x80cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3548
Herst.-Nr.:
     3548
EAN/GTIN:
     4044917440333
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke weiß
  • Die Bari Lineartheke ist eine solide Holz-/Stahlkonstruktion in modularer Bauweise.
  • Die Holzplatten der Theke sind mit Melaminharz beschichtet und mit stoßfesten ABS-Kanten versehen.
  • Die Arbeitsplattentiefe beträgt 80 cm.
  • Für die Kabelführung gibt es 1 Durchlass in der Arbeitsplatte.
  • Die Thekenfront ist mit dekorativen Edelstahlstreifen bestückt.
  • Für die Fronten stehen 2 Dekore zur Verfügung: Weiß und Anthrazit.
  • Die Lineartheke kann optional mit einem Stauraum-Element ausgestattet werden nicht im Lieferumfang enthalten). Der großzügige Stauraum (B 30 x H 73,5 x T 60 cm) besitzt einen verstellbaren Fachboden und bietet Platz für den PC, Ordner und Unterlagen. Des Weiteren gibt es für diesen Stauraum eine verschließbare Tür.
  • Die Theke kann optional mit einer LED-Beleuchtung versehen werden.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Bruttogewicht:
84.7700 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Höhe:
1120 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall/Holz
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 567,63*
€ 669,83*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 545,67*
€ 678,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,50*
€ 807,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,49*
€ 803,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,89*
€ 790,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,72*
€ 726,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 592,56*
€ 705,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,67*
€ 649,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
21357010
ab € 117,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
21357110
ab € 179,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
22340000
ab € 86,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.