Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand schallabsorbierend BxH 160x45cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischtrennwand schallabsorbierend BxH 160x45cm weiß
Tischtrennwand schallabsorbierend BxH 160x45cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3754
Herst.-Nr.:
     3754
EAN/GTIN:
     4044917427280
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Tischtrennwand
kantenschutzprofil
  • Tischtrennwand
  • geräuschabsorbierend
  • maße: BxH 160x45cm
  • geeignet für Tische ab 160cm Breite
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
13.0000 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
450 mm
Marke:
Kerkmann
Weitere Suchbegriffe: Akustikwand, schallabsorbierend, Schallschutzwand, Schreibtischtrennwand, Screen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 219,97*
€ 285,53*
€ 5,50*
ab € 234,42*
€ 292,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,21*
€ 335,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.