Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwange BxHxT 710x625x16mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwange BxHxT 710x625x16mm weiß
Seitenwange BxHxT 710x625x16mm weiß
Seitenwange BxHxT 710x625x16mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3798
Herst.-Nr.:
     3798
EAN/GTIN:
     4044917434431
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Seitenwangen, Paar
  • stabiles Wangengestell aus 16 mm E1-Gütespanplatte, melaminharzbeschichtet, mit 2 Dekorstreifen in alusilber
Weitere Informationen:
Breite:
710 mm
Bruttogewicht:
12.87 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Höhe:
625 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
16 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 124,33*
€ 162,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 135,68*
€ 178,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 78,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 37,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 39,54*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3819
ab € 526,68*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3807
ab € 427,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3806
ab € 426,39*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3805
ab € 429,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3812
ab € 450,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3811
ab € 452,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3810
ab € 449,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3817
ab € 527,54*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3816
ab € 526,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3815
ab € 528,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3808
ab € 428,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.