Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar 180x80cm + Anbautisch lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar 180x80cm + Anbautisch lichtgrau
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar 180x80cm + Anbautisch lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3824
Herst.-Nr.:
     3824
EAN/GTIN:
     4044917437081
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
  • Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm, elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm
  • Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
  • Mit digitaler Höhenanzeige
  • Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einer vertikalen Kabelführung und Seitenwangen ausgestattet werden
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
73.0000 kg
Farbe:
lichtgrau
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
1200 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 720,99*
€ 823,10*
€ 5,50*
ab € 741,01*
€ 848,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,10*
€ 979,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,31*
€ 960,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,74*
€ 930,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,73*
€ 895,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 752,72*
€ 895,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,99*
€ 857,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3849
ab € 1.041,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419811
ab € 299,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.