Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke Cento Seitenblende groß BxH 81x74cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theke Cento Seitenblende groß BxH 81x74cm anthrazit
Theke Cento Seitenblende groß BxH 81x74cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3863
Herst.-Nr.:
     3863
EAN/GTIN:
     4044917440852
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Seitenblende
  • Seitenblende aus E1 Gütespan, anthrazit
  • Sichtschutz zwischen Ablagebereich und Tischplatte
  • melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Plattenstärke 16 mm stark
Weitere Informationen:
Breite:
810 mm
Bruttogewicht:
0.7800 kg
Farbe:
anthrazit
Höhe:
740 mm
Marke:
Kerkmann
Tiefe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenverblendung, Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, empfangstheke kerkmann, seitenblende, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Sichtschutz, Theke, Trennwand, Tresen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 86,00*
€ 110,03*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,76*
€ 120,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3860
ab € 345,38*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3862
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.