Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch StageOne Form 4 BxT100x60cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbautisch StageOne Form 4 BxT100x60cm anthrazit
Anbautisch StageOne Form 4 BxT100x60cm anthrazit
Anbautisch StageOne Form 4 BxT100x60cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4118
Herst.-Nr.:
     4118
EAN/GTIN:
     4044917431478
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
  • C-Fuß-Gestell aus Stahl in Alusilber mit Extra-Kabelführung in den Beinen.
  • Tischplatten pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Die sind höhenverstellbar von 68-82 cm.
  • Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal
  • Zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
  • Der Anbautisch ist links oder rechts anbaubar.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
14.5 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, c-fuß schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, Bürotisch, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische, verkettungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 179,69*
€ 230,12*
Lager 467
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 192,56*
€ 251,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4119.1
ab € 319,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4115
ab € 207,68*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4116
ab € 225,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4117
ab € 253,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.