| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK4314 Herst.-Nr.: 4314 EAN/GTIN: 4044917428027 |
| |
|
| | |
| - Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Kufengestell. Der Bürotisch aus Holz und Edelstahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
- Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
- Tischplattenstärke 25 mm
- stabiles Kufen-Gestell in Edelstahl
- Kufengestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm
- Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung
- optional mit Anbautisch in gleicher Bauart
- optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1550 mm breit und 300 mm hoch
Weitere Informationen: | | Breite: | 1800 mm | Bruttogewicht: | 38.1 kg | Farbe: | braun | Farbe des Fußes: | edelstahl | Farbname: | wenge | Höhe: | 820 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Edelstahl | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 4314, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Stahlrohrtische, Tische |
| | |
| |