Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch StageOne Form 4 BxT 160x80cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch StageOne Form 4 BxT 160x80cm anthrazit
Schreibtisch StageOne Form 4 BxT 160x80cm anthrazit
Schreibtisch StageOne Form 4 BxT 160x80cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK44261
Herst.-Nr.:
     4426.1
EAN/GTIN:
     4044917429413
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Wangen-Gestell aus Holz in Weiß mit Zierstreifen in Alusilber
  • Tischplatten pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Sie sind höhenverstellbar von 68-82 cm.
  • Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal
  • zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
47.6 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, sitz steh schreibtisch, kerkmann sitz-steh-schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 287,05*
€ 356,65*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 281,56*
€ 363,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 306,31*
€ 364,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4427.1
ab € 303,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4168
ab € 375,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.