Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade für Hängeregistratur Aveto BxT 760x380mm grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade für Hängeregistratur Aveto BxT 760x380mm grafit
Schublade für Hängeregistratur Aveto BxT 760x380mm grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4440
Herst.-Nr.:
     4440
EAN/GTIN:
     4044917423619
Suchbegriffe:
Hängemappenschub
Hängemappenschublade
Hängeregistratur-Schublade
Hängeregistraturschub
  • Neuartiges Möbelprogramm aus Holz in Verbindung mit Edelstahl
  • Alle sichtbaren Metallteile sind aus Edelstahl
  • Selbstmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Ordnerhöhen:
1
Breite:
760 mm
Bruttogewicht:
7.4 kg
Farbe:
grafit
Farbe der Front:
grafit
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
380 mm
GPSR:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschublade, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Aveto, Hängemappeneinsatz, Hängeregistratur, Registratureinsatz, Schrankeinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 92,81*
€ 124,67*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 108,48*
€ 135,80*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,29*
€ 137,35*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 106,66*
€ 140,11*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 141,03*
€ 183,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461850
ab € 93,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461213
ab € 92,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461112
ab € 92,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461010
ab € 92,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 104,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445512
ab € 104,49*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 105,19*
Sonstiges
k.A.
4613
ab € 106,89*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,99*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445013
ab € 91,12*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454382
ab € 136,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455850
ab € 93,50*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 92,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 93,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.