Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbautüren Aveto 2OH Set Breite 760mm grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorbautüren Aveto 2OH Set Breite 760mm grafit
Vorbautüren Aveto 2OH Set Breite 760mm grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4450
Herst.-Nr.:
     4450
EAN/GTIN:
     4044917424050
Suchbegriffe:
Vorbautür
kerkmann vorbautüren
  • Neuartiges Möbelprogramm aus Holz in Verbindung mit Edelstahl
  • Alle sichtbaren Metallteile sind aus Edelstahl
  • Selbstmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Ordnerhöhen:
2
Breite:
760 mm
Bruttogewicht:
6.6 kg
Farbe:
grafit
Farbe der Front:
grafit
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Anbautür, Anbautüren, Aveto, Regaltür, Regaltüren
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 116,58*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,28*
€ 117,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 95,34*
€ 121,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,80*
€ 139,84*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 105,33*
€ 140,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461213
ab € 92,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461112
ab € 93,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461010
ab € 92,89*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 104,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445512
ab € 105,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 104,42*
Sonstiges
k.A.
4613
ab € 103,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454382
ab € 136,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455850
ab € 92,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 93,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13444012
ab € 93,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 93,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463711
ab € 119,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.