Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenregal Form 4 100x40x75cm 2 OH grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenregal Form 4 100x40x75cm 2 OH grün
Schiebetürenregal Form 4 100x40x75cm 2 OH grün
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4459
Herst.-Nr.:
     4459
EAN/GTIN:
     4044917427860
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Wand-/Aufsatzregal mit Schiebetür (halbe Fachbreite) aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH
  • Mit Sichtrückwand, für ein freies Aufstellen
  • Aufsatzregal aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH
  • bis zu 2 Stück stapelbar
  • Korpus/Schiebetür 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichtrückwand)
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
32.5 kg
Farbe:
grün
Höhe:
750 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Schloss vorhanden:
nein
Sockel vorhanden:
nein
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal 1m breit, aktenregal, kerkmann aktenregal, 4459, Büroschrank, Mehrzweckschrank, Multifunktionsschrank, Schiebetürenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 203,43*
€ 260,04*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 213,95*
€ 281,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4464
ab € 203,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.