Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettarbeitsplatz Form 4 mit Schreibtisch und Sideboard lichtgrau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettarbeitsplatz Form 4 mit Schreibtisch und Sideboard lichtgrau/weiß
Komplettarbeitsplatz Form 4 mit Schreibtisch und Sideboard lichtgrau/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4473
Herst.-Nr.:
     4473
EAN/GTIN:
     4044917440944
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Komplettarbeitsplatz Form 4
  • Bestehend aus Design-Wangentisch und Sideboard
  • Das Sideboard hat 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen
  • Hinter den Türen befindet sich jeweils ein Ordnerfach und ein Ablagefach
  • Der hintere Bereich des Sideboards kann als Fach für eine PC-Einheit genutzt werden
  • Entsprechende Kabeldurchlässe sind vorhanden
  • Das Sideboard kann wahlweise links oder rechts angesetzt werden
  • Maße: Tischbereich B 180 x T 80 x H 74 cm, Sideboard B 160 x T 50x H 58 cm
  • Tischplatte in lichtgrau, die Tischwange und das Sideboard stets in Weiß
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
96.8 kg
Farbe:
lichtgrau
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
740 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, schreibtisch 1800x1000 mm grau, bürotisch, bürotisch grau, 4460, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Regal, schrank, Schreibtische, Schubladenschrank, Sideboard, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 703,94*
€ 810,03*
€ 5,50*
ab € 766,96*
€ 885,23*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 753,15*
€ 913,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,67*
€ 1.087,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,15*
€ 1.081,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,12*
€ 1.048,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,49*
€ 971,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 791,94*
€ 942,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,15*
€ 896,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4469
ab € 704,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4462
ab € 703,35*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4460
ab € 703,05*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4461
ab € 702,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.