Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelregal Aveto 2OH BxTxH 800x380x760mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelregal Aveto 2OH BxTxH 800x380x760mm weiß
Einzelregal Aveto 2OH BxTxH 800x380x760mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4530
Herst.-Nr.:
     4530
EAN/GTIN:
     4044917419438
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Neuartiges Möbelprogramm aus Holz in Verbindung mit Edelstahl
  • Die Regale können sowohl einzeln als auch aneinander aufgestellt werden
  • Zur besseren Raumnutzung werden auch Eckregale angeboten
  • Alle sichtbaren Metallteile sind aus Edelstahl
  • Selbstmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
1
Anzahl der Ordnerhöhen:
2
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
19.8 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
760 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, Ablageregal, Aveto, Einzelregal, Regal, Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 163,45*
€ 203,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 163,28*
€ 216,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4535
ab € 203,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4534
ab € 210,14*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4533
ab € 237,79*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4532
ab € 251,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455450
ab € 104,56*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 104,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 104,50*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 122,02*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,20*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 93,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 92,86*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4636
ab € 120,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4540
ab € 113,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463313
ab € 108,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463210
ab € 108,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.