Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbautüren Aveto 2OH Set Breite 760mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorbautüren Aveto 2OH Set Breite 760mm weiß
Vorbautüren Aveto 2OH Set Breite 760mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4546
Herst.-Nr.:
     4546
EAN/GTIN:
     4044917420083
Suchbegriffe:
Vorbautür
kerkmann vorbautüren
  • Neuartiges Möbelprogramm aus Holz in Verbindung mit Edelstahl
  • Alle sichtbaren Metallteile sind aus Edelstahl
  • Selbstmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Ordnerhöhen:
2
Breite:
760 mm
Bruttogewicht:
6.6 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Front:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Anbautür, Anbautüren, Aveto, Regaltür, Regaltüren
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 116,23*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,24*
€ 117,64*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 95,29*
€ 121,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,75*
€ 139,43*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 111,54*
€ 148,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445512
ab € 105,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 104,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445013
ab € 91,20*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13444012
ab € 93,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4452
ab € 89,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4457
ab € 122,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.