Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer 3 Schubladen BxTxH 43x80x54cm mit Zentralschloss lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer 3 Schubladen BxTxH 43x80x54cm mit Zentralschloss lichtgrau
Rollcontainer 3 Schubladen BxTxH 43x80x54cm mit Zentralschloss lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4547
Herst.-Nr.:
     4547
EAN/GTIN:
     4044917419384
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
  • Neuartiges Möbelprogramm aus Holz in Verbindung mit Edelstahl
  • Alle sichtbaren Metallteile sind aus Edelstahl
  • Die Container haben eine Tiefe von 800mm und verfügen daher über mehr Stauraum
  • mit Zentralschloss
  • Selbstmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
30.8 kg
Farbe:
grau
Farbe der Front:
lichtgrau
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
540 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Schloss vorhanden:
ja
Stellmöglichkeit:
beidseitig
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtischrollcontainer lichtgrau 800 mm tief 4 schübe, bürorollcontainer lichtgrau, bürorollcontainer lichtgrau 800 mm tief, Aveto, Besistellcontainer, Container, Schubladencontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 248,61*
€ 301,43*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 247,31*
€ 318,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,48*
€ 378,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3743.2
ab € 4,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4647
ab € 216,41*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4549
ab € 247,67*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,81*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 247,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.