Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Aveto BxTxH 420x800x540mm 1 Schub+1 Hängereg.-Auszug weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Aveto BxTxH 420x800x540mm 1 Schub+1 Hängereg.-Auszug weiß
Rollcontainer Aveto BxTxH 420x800x540mm 1 Schub+1 Hängereg.-Auszug weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4559
Herst.-Nr.:
     4559
EAN/GTIN:
     4044917419414
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
  • Neuartiges Möbelprogramm aus Holz in Verbindung mit Edelstahl
  • Alle sichtbaren Metallteile sind aus Edelstahl
  • Die Container haben eine Tiefe von 800mm und verfügen daher über mehr Stauraum
  • Selbstmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
2
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
32 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Front:
weiß
Farbe des Korpus:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
540 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Schloss vorhanden:
ja
Stellmöglichkeit:
beidseitig
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Aveto, Besistellcontainer, Container, Schubladencontainer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 252,21*
€ 305,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,69*
€ 305,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,00*
€ 314,46*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 248,78*
€ 317,20*
Frei Haus
ab € 307,89*
€ 368,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,09*
€ 372,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 247,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454911
ab € 246,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12464710
ab € 210,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3743.2
ab € 4,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.