Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 1 OH 76x38 ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 1 OH 76x38 ahorn
Schublade 1 OH 76x38 ahorn
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4631
Herst.-Nr.:
     4631
EAN/GTIN:
     4044917436329
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
  • Schubladen-Einsatz zur praktischen Ablage
  • Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge
  • Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
Bruttogewicht:
10.37 kg
Farbe:
ahorn
Farbe der Front:
ahorn
Höhe:
380 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 112,06*
€ 140,24*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 107,46*
€ 143,95*
€ 5,50*
ab € 122,57*
€ 158,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,26*
€ 178,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 179,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461850
ab € 93,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461213
ab € 92,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461112
ab € 93,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461010
ab € 92,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 104,45*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445512
ab € 104,50*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 105,09*
Sonstiges
k.A.
4613
ab € 106,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 122,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445013
ab € 91,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454382
ab € 136,85*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455850
ab € 92,85*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 92,79*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13444012
ab € 92,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.