| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KERK4648 Herst.-Nr.: 4648 EAN/GTIN: 4044917436008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Höhenverstellbarer Wangenschreibtisch B 1600 x T 800 mm mit einem Ansatz/Anbauwagenschreibtisch B 1000 x T 600 auf einem 19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird
- Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe
- Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
- Gesamtmaße: 160x180x68-76cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1600 mm | Bruttogewicht: | 66 kg | Farbe: | grafit | Farbe der Tischplatte: | grafit | Farbe des Fußes: | weiß/silber | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Plattenstärke: | 19 mm | Tiefe: | 1800 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, schreibtisch 160x80cm, sitz steh schreibtisch, kerkmann sitz-steh-schreibtisch, Winkelarbeitstisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |