Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Form4 160 Wangen-Gestell 160x80x68-76cm / Anbau 100x60cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Form4 160 Wangen-Gestell 160x80x68-76cm / Anbau 100x60cm anthrazit
Schreibtisch Form4 160 Wangen-Gestell 160x80x68-76cm / Anbau 100x60cm anthrazit
Schreibtisch Form4 160 Wangen-Gestell 160x80x68-76cm / Anbau 100x60cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4650
Herst.-Nr.:
     4650
EAN/GTIN:
     4044917436022
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Höhenverstellbarer Wangenschreibtisch B 1600 x T 800 mm mit einem Ansatz/Anbauwagenschreibtisch B 1000 x T 600 auf einem 19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird
  • Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe
  • Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
  • Gesamtmaße: 160x180x68-76cm
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
66 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
weiß/silber
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,43*
€ 658,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,89*
€ 653,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,52*
€ 637,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,10*
€ 586,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 478,61*
€ 569,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,32*
€ 519,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.