Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Form4 160 Wangen-Gestell 160x80x68-76cm / Anbau 100x60cm ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Form4 160 Wangen-Gestell 160x80x68-76cm / Anbau 100x60cm ahorn
Schreibtisch Form4 160 Wangen-Gestell 160x80x68-76cm / Anbau 100x60cm ahorn
Schreibtisch Form4 160 Wangen-Gestell 160x80x68-76cm / Anbau 100x60cm ahorn
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4652
Herst.-Nr.:
     4652
EAN/GTIN:
     4044917435995
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Höhenverstellbarer Wangenschreibtisch B 1600 x T 800 mm mit einem Ansatz/Anbauwagenschreibtisch B 1000 x T 600 auf einem 19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird
  • Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe
  • Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
  • Gesamtmaße: 160x180x68-76cm
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
66 kg
Farbe:
ahorn
Farbe der Tischplatte:
ahorn
Farbe des Fußes:
weiß/silber
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,82*
€ 656,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,27*
€ 651,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,97*
€ 635,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,14*
€ 585,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 477,67*
€ 568,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.