Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckboden für Büro-Regal Progress 2000 BxT 75x30cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckboden für Büro-Regal Progress 2000 BxT 75x30cm lichtgrau
Eckboden für Büro-Regal Progress 2000 BxT 75x30cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK5957
Herst.-Nr.:
     5957
EAN/GTIN:
     4044917187504
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden, Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Clipregal, Clipregale, Einlegeboden, Euroregale, Fachbodenregal, Großfachregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregale, Zusatz, ZusatzFachboden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,63*
€ 51,69*
€ 4,95*
ab € 37,46*
€ 51,93*
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 62,33*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,18*
€ 67,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.