| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6288 Herst.-Nr.: 6288 EAN/GTIN: 4044917426641 |
| |
|
| | |
| - Standascher Pio
- mit überdachtem Oberteil für sicheres Ausdrücken der Zigarette und komfortabler Höhe
- Der Ascher kann mit einem Dreikantschlüssel (liegt bei) geöffnet und entleert werden.
- Sicherer Stand durch dübelbare Bodenplatte.
- Das benötigte Montagematerial gehört zum Lieferumfang.
- aus Edelstahl
- Volumen 1,7 Liter
- rostfrei
- kratzhemmende Oberfläche
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Durchmesser: | 175 mm | Farbe: | silber | Höhe: | 1020 mm | Importdatum: | 2021-06-30 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, kerkmann sicherheitsascher, standaschenbecher, Aschenbecher, feuerhemmend, Feuerlöschkopf, flammenhemmend, Flammlöschkopf, selbstlöschend, Stand |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 122,22* | € 166,22* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 138,71* | € 178,84* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 177,99* | € 226,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 181,77* | € 233,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 122,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|