Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal ecoline A4 12 Fächer alusilber/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektregal ecoline A4 12 Fächer alusilber/transparent
Prospektregal ecoline A4 12 Fächer alusilber/transparent
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6313
Herst.-Nr.:
     6313
EAN/GTIN:
     4044917206601
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Stabile Stahlkonstruktion aus pulverbeschichtetem Flachovalrohr. Mit 4 Acrylglasböden für A4-Formate und mit einer 40 mm hohen Anschlagkante.
  • Mit einer 70 mm hohen Beschriftungsblende und fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen
  • Farbe: alusilber/transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Breite:
710 mm
Bruttogewicht:
10.7 kg
Farbe:
alusilber/transparent
Farbname:
alusilber/transparent
für Format:
A4
Höhe:
1600 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 4 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,22*
€ 233,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,04*
€ 233,08*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,14*
€ 243,15*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,33*
€ 245,51*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 408,09*
€ 503,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,24*
€ 598,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,62*
€ 580,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,97*
€ 547,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,91*
€ 518,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 423,15*
€ 503,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,09*
€ 485,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,00*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,23*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,29*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.